Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

ABB - AS-i+24VDC M12 1M Flachkabelanschluss

ABB
kopierenkopieren
ABB - AS-i+24VDC M12 1M Flachkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020073R0400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024451924

Sonepar Artikelnummer

121303276

Hersteller Artikelnummer

2TLA020073R0400

Hersteller Typ

AS-I +24VDC TO M12 1M CABLE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020073R0400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.060 kg

Das AS-i-System zeichnet sich durch sein besonderes Profilkabel aus. Das Kabel verbindet alle binären Sensoren, analogen Sensoren und Aktoren im Netzwerk mit einem Master-System. Das System kann aus Sicherheits-Slaves und Standard-Slaves bestehen. Die für das AS-i Bussystem entwickelten Komponenten lassen sich überall dort mit dem Netzwerk verbinden, wo sie benötigt werden. Die erforderliche Funktion wird dann im Steuerungssystem ausgewählt. Das AS-i-Kabel kann direkt oder über das Anpassungsmodul Urax an die Sicherheitsbauteile angeschlossen werden. Einige Komponenten verfügen über einen integrierten AS-i-Knoten und werden per M12-Stecker über den Falchkabelanschluss direkt mit dem gelben AS-i-Kabel verbunden. Herkömmliche Produkte ohne integrierten AS-i-Knoten müssen über den Sicherheitsknoten Urax angeschlossen werden.