ABB - AS23H Abdeckung 450x500 smissl.hor.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062765R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627654
Sonepar Artikelnummer
121307685
Hersteller Artikelnummer
2CPX062765R9999
Hersteller Typ
AS23H
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062765R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.052 kg


