ABB - AS32 Abdeckung 300x750mm m.Schlitz Zubehör CombiLine Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062824R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617628248
Sonepar Artikelnummer
120377466
Hersteller Artikelnummer
2CPX062824R9999
Hersteller Typ
AS32
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062824R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.676 kg


