ABB - AS32H Abdeckung 300x750 smissl.hor.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062768R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627685
Sonepar Artikelnummer
121307688
Hersteller Artikelnummer
2CPX062768R9999
Hersteller Typ
AS32H
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062768R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.630 kg


