ABB - AS34 Abdeckung 600x750mm m.Schlitz Zubehör CombiLine Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062828R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617628286
Sonepar Artikelnummer
120377469
Hersteller Artikelnummer
2CPX062828R9999
Hersteller Typ
AS34
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062828R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.704 kg


