ABB - ASK-1T4.4-NP 1x0.75 Schaltmatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA076310R1000
Ausführung - Sicherheitsmatte
Länge - 750 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Maximalstrom (Imax) - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024461862
Sonepar Artikelnummer
121303365
Hersteller Artikelnummer
2TLA076310R1000
Hersteller Typ
SAFEMAT ASK-1T4.4-NP 750X1000MM 5+5M ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA076310R1000
Ausführung:
Sicherheitsmatte
Länge:
750 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Maximalstrom (Imax):
0.1 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:
150 N
Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:
2000 N
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Max. Betriebsspannung (Umax):
24 V
Mit Kantenverkleidung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
19.000 kg


