ABB - ASK-1T4.4-NP 1x1 Schaltmatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA076310R1100
Ausführung - Sicherheitsmatte
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Maximalstrom (Imax) - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024461879
Sonepar Artikelnummer
121303366
Hersteller Artikelnummer
2TLA076310R1100
Hersteller Typ
SAFEMAT ASK-1T4.4-NP 1000X1000MM 5+5 ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA076310R1100
Ausführung:
Sicherheitsmatte
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Maximalstrom (Imax):
0.1 A
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:
150 N
Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:
2000 N
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Max. Betriebsspannung (Umax):
24 V
Mit Kantenverkleidung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
25.000 kg


