ABB - ASK-1T4.4-NP sqm Schaltmatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA076301R0600
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 24.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 MTK
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024461824
Sonepar Artikelnummer
121303364
Hersteller Artikelnummer
2TLA076301R0600
Hersteller Typ
SAFETY MAT ASK-1T4.4-NP I 5+5M CABLE ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA076301R0600
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
24.000 kg
Schaltmatte ASK-1T4.4-NP, gegossener Rampen-Randbeschnitt, Größe und Form gemäß Bestellung, m2, inkl. 5 + 5 m Kabel.


