Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ASS Cu 2FB T7/E1 1000A ZXAC21763

ABB
kopierenkopieren
ABB - ASS Cu 2FB T7/E1 1000A ZXAC21763

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043036R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1827 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617430360

Sonepar Artikelnummer

121260701

Hersteller Artikelnummer

2CPX043036R9999

Hersteller Typ

ZXAC21763

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043036R9999

Ausführung:

flach

Länge:

1827 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.722 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück ZXAC21763, 2 Feldbreiten (2FB), T7/E1, 1000 A. Variante des ZXMAC21763 als ZXAC-Ausführung, 1000-A-Kupfer-Verbindungsstück für 2FB-ABB-CombiLine-Felder mit T7/E1-Schaltern.