Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ASS Cu 2FB T7/E1 1600A ZXAC21783

ABB
kopierenkopieren
ABB - ASS Cu 2FB T7/E1 1600A ZXAC21783

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043037R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3327 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617430377

Sonepar Artikelnummer

121260785

Hersteller Artikelnummer

2CPX043037R9999

Hersteller Typ

ZXAC21783

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043037R9999

Ausführung:

flach

Länge:

3327 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

17.498 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück ZXAC21783, 2 Feldbreiten (2FB), T7/E1, 1600 A. Kupfer-Verbindungsstück für 1600-A-Anbindung zwischen 2-feldbreiten ABB-CombiLine-Sammelschienen und T7/E1-Leistungsschaltern, ZXAC-Ausführung.