ABB - ASS Halterset 2FB L190mm 2Stk ZXAH2122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043234R9999
Ausführung - flach
Länge - 500 mm
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617432340
Sonepar Artikelnummer
121260350
Hersteller Artikelnummer
2CPX043234R9999
Hersteller Typ
ZXAH2122
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043234R9999
Ausführung:
flach
Länge:
500 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.821 kg


