ABB - Aufnahmeelement zu ZX522 ZW349

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX067951R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 103 mm
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617679516
Sonepar Artikelnummer
121307921
Hersteller Artikelnummer
2CPX067951R9999
Hersteller Typ
ZW349
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX067951R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
103 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.138 kg


