ABB - Aufnahmetraverse f. Meßgeräte ZX381

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068086R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 242 mm
Höhe - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617680864
Sonepar Artikelnummer
121307958
Hersteller Artikelnummer
2CPX068086R9999
Hersteller Typ
ZX381
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068086R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
242 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
61 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.541 kg


