ABB - Aufnahmetraverse Multimessg ZX382

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068186R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 241 mm
Höhe - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617681861
Sonepar Artikelnummer
121304319
Hersteller Artikelnummer
2CPX068186R9999
Hersteller Typ
ZX382
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068186R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
241 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.181 kg


