ABB - Aufnahmewinkel f. ZX518 (VPE=2) ZW390P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062486R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 116 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624868
Sonepar Artikelnummer
121307238
Hersteller Artikelnummer
2CPX062486R9999
Hersteller Typ
ZW390P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062486R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
116 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.094 kg


