ABB - Aufputz Bausatz 1R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031402R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 384 mm
Höhe - 372 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314028
Sonepar Artikelnummer
120544529
Hersteller Artikelnummer
2CPX031402R9999
Hersteller Typ
AP612
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031402R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
384 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.716 kg


