ABB - Aufputz Bausatz 3R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031404R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 384 mm
Höhe - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314042
Sonepar Artikelnummer
120544531
Hersteller Artikelnummer
2CPX031404R9999
Hersteller Typ
AP636
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031404R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
384 mm
Höhe:
622 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.935 kg


