ABB - Aufputz Bausatz 5R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031406R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 384 mm
Höhe - 872 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314066
Sonepar Artikelnummer
120544533
Hersteller Artikelnummer
2CPX031406R9999
Hersteller Typ
AP660
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031406R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
384 mm
Höhe:
872 mm
Tiefe:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.152 kg


