ABB - Aufputz-Gehäuse hohe Bauform 1-fach alpinweiß - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005511
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6438199016719
Sonepar Artikelnummer
121391576
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005511
Hersteller Typ
1711-914
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005511
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
77.200 kg


