Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AUP 5 cont. 400Vac SX E2.2...E6.2 UL

ABB
kopierenkopieren
ABB - AUP 5 cont. 400Vac SX E2.2...E6.2 UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA080373R1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644868987

Sonepar Artikelnummer

121293299

Hersteller Artikelnummer

1SDA080373R1

Hersteller Typ

AUP 5 CONT. 400VAC SX E2.2...E6.2 UL

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA080373R1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.100 kg

5 POSITION CONTACTS C.BREAKERS V <(><<)> 400V AC E2.2...E6.2 UL