ABB - AUP 6 contacts 24Vdc E1.2-XT7-XT7M Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Hilfkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073763R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 6
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776961
Sonepar Artikelnummer
120450272
Hersteller Artikelnummer
1SDA073763R1
Hersteller Typ
AUP 6 contatti 24V E1.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073763R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


