ABB - AUP-I 24 Vdc FP XT1-XT4 4 CONINSESIG 4 Meldekontakte in Betriebsstellung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066451R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003579
Sonepar Artikelnummer
120442069
Hersteller Artikelnummer
1SDA066451R1
Hersteller Typ
AUP Ein 24VDC XT1-
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066451R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


