Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AUP-R Kit XT6 One Racked-out contact 24V DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - AUP-R Kit XT6 One Racked-out contact 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA124698R1

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.077 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221252218

Sonepar Artikelnummer

121293263

Hersteller Artikelnummer

1SDA124698R1

Hersteller Typ

AUP-R KIT XT6 ONE RACKED-OUT CONTACT 24V

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA124698R1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.077 kg

1 POSITION CONTACT KIT IN ISOLATED PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT6