ABB - Ausbauset UK636 Blendrahmen und Tür Klemmen für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031133R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 384 mm
Höhe - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311331
Sonepar Artikelnummer
120544494
Hersteller Artikelnummer
2CPX031133R9999
Hersteller Typ
UZS636N
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031133R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
384 mm
Höhe:
622 mm
Tiefe:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.038 kg


