ABB - Ausbauset UK648 Blendrahmen und Tür für Reihenklemmen für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031137R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 384 mm
Höhe - 747 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311379
Sonepar Artikelnummer
120544498
Hersteller Artikelnummer
2CPX031137R9999
Hersteller Typ
UZS648K
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031137R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
384 mm
Höhe:
747 mm
Tiefe:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.349 kg


