ABB - Ausbauset UK660 Abdeckung Klemmen für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031143R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 306 mm
Höhe - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311430
Sonepar Artikelnummer
120544504
Hersteller Artikelnummer
2CPX031143R9999
Hersteller Typ
UZS660B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031143R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
306 mm
Höhe:
796 mm
Tiefe:
34 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.758 kg


