ABB - Ausrüsts PK EnBW VS461

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038789R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 3
Länge - 160 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617387893
Sonepar Artikelnummer
121303958
Hersteller Artikelnummer
2CPX038789R9999
Hersteller Typ
VS461
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038789R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
3
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.441 kg
Ausrüstsatz Prüfklemme NetzeBW incl. Sekundärverdrahtung


