ABB - Ausrüsts PK TAB NORD A1.01 VS415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038788R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Länge - 160 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617387886
Sonepar Artikelnummer
121303865
Hersteller Artikelnummer
2CPX038788R9999
Hersteller Typ
VS415
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038788R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.222 kg
Ausrüstsatz, Prüfklemme, nach TAB NORD A1.01.


