Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ausrüstsatz, 1050 mm x 250 mm x 160 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ausrüstsatz, 1050 mm x 250 mm x 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052544R9999

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 1050 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617525448

Sonepar Artikelnummer

121304760

Hersteller Artikelnummer

2CPX052544R9999

Hersteller Typ

VS572C

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052544R9999

Breite:

250 mm

Höhe:

1050 mm

Tiefe:

160 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.653 kg

Nachrüstsatz APZ für ComfortLine A Schränke mit 7 RE (Bauhöhe 3).