ABB - Ausrüstsatz 3pol. 10Q EEG Ü. ZAZ10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054338R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 3
Länge - 950 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543381
Sonepar Artikelnummer
121304890
Hersteller Artikelnummer
2CPX054338R9999
Hersteller Typ
ZAZ10E
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054338R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Länge:
950 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.945 kg
Ausrüstsatz zum Umbau eines Zählerplatzes für den Einsatz als Überschusseinspeisung (Dauerstrom 32A). Der Umbau erfolgt mittels 'Leitungsverlängerung (BKE-I) bzw. Leitungstausch (DPB)'. Leitungslängen passend für Standard BKE-I / DPB Zählerplatz 7RE und DPB Zählerplatz 9RE Zählerplatz oben. Die Trennvorrichtung (Ausschalter für Eigenerzeugung) kann im NAR oder AAR positioniert werden.Im Lieferumfang enthalten:1x Ausschalter E463/3KB, 3-polig, 63A1x Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig, 25/16qmm (ZK416) 3x Zählerzugangsleitung 10qmm, schwarz (L1-L3) 3x Verbindungsleitung 10qmm, schwarz (L1-L3) von Ausschalter zu Hauptleitungsabzweigklemme1x Gerätebock (ZB3) für Sammelschienenmontage2x Sammelschienenisolierprofil 80mm1x Verschlussstreifen verriegelbar (ZA235), RAL 70351x Montageanleitung


