ABB - Ausrüstsatz 5pol. 25Q 1ZU ZAZ253

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054325R9999
Nennquerschnitt - 25 mm²
Polzahl - 5
Länge - 1250 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543251
Sonepar Artikelnummer
121304885
Hersteller Artikelnummer
2CPX054325R9999
Hersteller Typ
ZAZ253
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054325R9999
Nennquerschnitt:
25 mm²
Polzahl:
5
Länge:
1250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.706 kg
Ausrüstsatz zum ausrüsten eines Leerplatzes / Reserveplatzes bzw. umrüsten einer Zählerplatzverdrahtung in 25qmm, Zählererregung 16qmm. Leitungslängen passend für 9RE Zählerplatz.Im Lieferumfang enthalten:1x Zählerzugangsleitungen 4-polig, 25/16qmm1x Zählerabgangsleitungen 5-polig, 25qmm1x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 35/25qmm (ZHK365) 2x Sammelschienenanschlussklemme 35qmm für N-/PE-Leiter1x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N (Zählererregung)


