ABB - Ausrüstsatz BKEI 5pol. 10Q EEG Ü. ZAB10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054339R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Länge - 810 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543398
Sonepar Artikelnummer
121304891
Hersteller Artikelnummer
2CPX054339R9999
Hersteller Typ
ZAB10E
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054339R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Länge:
810 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.112 kg
Ausrüstsatz zum Umbau eines BKE-I Zählerplatzes für den Einsatz als Überschusseinspeisung (Dauerstrom 32A). Der Umbau erfolgt mittels austausch der vorhandenen BKE-I. Leitungslängen passend für Standard BKE-I Zählerplatz 7RE. Die Trennvorrichtung (Ausschalter für Eigenerzeugung) kann im AAR positioniert werden.Im Lieferumfang enthalten:1x Befestigungs und Kontaktiereinheit BKE-I, 10qmm, mit langen Zugangsleitungen und mit durchgehendem N, 1x Ausschalter E463/3KB, 3-polig, 63A3x Verbindungsleitung 10qmm, schwarz (L1-L3) von Ausschalter zu Hauptleitungsabzweigklemme1x Verschlussstreifen verriegelbar (ZA235), RAL 70351x Montageanleitung


