ABB - Ausrüstsatz BKEI 5pol. 10Q lang ZBB10L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054344R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Länge - 44 mm
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543442
Sonepar Artikelnummer
121304757
Hersteller Artikelnummer
2CPX054344R9999
Hersteller Typ
ZBB10L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054344R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Länge:
44 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
1.657 kg
Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den universellen Einsatz, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 32A.Im Lieferumfang enthalten:1x Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) 4-polig, 10qmm, mit durchgehendem N, 1000mm im Zu-/Abgang1x PE-Leitung grün/gelb 10qmm, 2200mm1x Montageanleitung


