ABB - Ausrüstsatz BKEI 5pol. 10Q Stand. ZAB10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054333R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Länge - 950 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543336
Sonepar Artikelnummer
121304888
Hersteller Artikelnummer
2CPX054333R9999
Hersteller Typ
ZAB10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054333R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Länge:
950 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.283 kg
Ausrüstsatz zum ausrüsten eines BKE-I Leerplatzes / Reserveplatzes in einen Zählerplatz mit einer Zählerplatzverdrahtung von 10qmm. Leitungslängen passend für Standard BKE-I Zählerplatz 7RE.Im Lieferumfang enthalten:1x Befestigungs und Kontaktiereinheit BKE-I, 10qmm, mit durchgehendem N 1x PE-Leitung grün/gelb 10qmm, von NAR Sammelschienen zu AAR Hauptleitungsabzweigklemme1x Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, 25/16qmm (ZKH5) 2x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-/PE-Leiter2x Schottwand AAR (ZTS1)1x Montageanleitung


