ABB - Ausrüstsatz BKEI 5pol. 10Q Stand. ZBB10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054343R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Länge - 44 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543435
Sonepar Artikelnummer
121304800
Hersteller Artikelnummer
2CPX054343R9999
Hersteller Typ
ZBB10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054343R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Länge:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.973 kg
Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den Einsatz im Standardzählerfeld, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 32A. Leitungslängen passend für Standard BKE-I Zählerplatz 7RE.Im Lieferumfang enthalten:1x Befestigungs und Kontaktiereinheit BKE-I 4-polig, 10qmm, mit durchgehendem N1x PE-Leitung grün/gelb 10qmm, von NAR Sammelschienen zu AAR Hauptleitungsabzweigklemme1x Montageanleitung


