ABB - Ausrüstsatz I-Pfad Universal VS490

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039843R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 2
Länge - 850 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617398431
Sonepar Artikelnummer
121303953
Hersteller Artikelnummer
2CPX039843R9999
Hersteller Typ
VS490
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039843R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
2
Länge:
850 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.331 kg
Ausrüstsatz für die Spannungsversorgung.


