ABB - Ausrüstsatz I+U-Pfad VS450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039990R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 4
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399902
Sonepar Artikelnummer
121304065
Hersteller Artikelnummer
2CPX039990R9999
Hersteller Typ
VS450
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039990R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
4
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.581 kg
Verdrahtungssatz Strom und Spannung vom Wandlerraum bis Anschlussraum der Zählerwechselplatte (Montage Messschrank und Wandlerschrank übereinander).


