ABB - Ausrüstsatz SG D01 ZASD01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054335R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 1
Länge - 180 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543350
Sonepar Artikelnummer
121304889
Hersteller Artikelnummer
2CPX054335R9999
Hersteller Typ
ZASD01
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054335R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
1
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.420 kg
Ausrüstsatz zum ausrüsten eines Leerplatzes / Reserveplatzes zu einem SG-Platz.Im Lieferumfang enthalten: 1x Überstromschutzeinrichtung D01-Sicherungselement 1-polig1x Gerätebock (ZB3) für Sammelschienenmontage1x Plombierhaube (ZPH20) für Überstromschutzeinrichtung1x Zugangsverdrahtung für Überstromschutzeinrichtung2x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-Leiter und Zugangsverdrahtung der Überstromschutzeinrichtung1x Steuerleitungsklemme schraubenlos, 7-polig, inkl. Halter für NAR (ZK74SH)1x Montageanleitung


