ABB - Ausrüstsatz SG LS B10A APZ M. ZAS10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054313R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Länge - 500 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543138
Sonepar Artikelnummer
121304881
Hersteller Artikelnummer
2CPX054313R9999
Hersteller Typ
ZAS10M
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054313R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Länge:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.593 kg
Ausrüstsatz Spannungsversorgung für STW München Nennstrom MCB 10A. Für den APZ.1x Überstromschutzeinrichtung LS-Schalter B10A 25kA 1-polig1x Gerätebock (ZB3) für Sammelschienenmontage1x Plombierhaube (ZPH20) für Überstromschutzeinrichtung1x Zugangsverdrahtung für Überstromschutzeinrichtung2x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-Leiter und Zugangsverdrahtung der Überstromschutzeinrichtung2x Spannungsversorgungsltg. 2-polig (L+N) für RfZ und APZ, einseitig mit Buchsenstecker1x Patchkabel 1.000mm (ZLPBL100)2x RJ45-Buchse, Buchse/Buchse (ZED45U)1x Steuerleitungsklemme 7 polig. (ZK167)1x Montageanleitung


