ABB - Ausrüstsatz SG LS B6A 3x1pol NRM ZAS063N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054331R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 3
Länge - 180 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543312
Sonepar Artikelnummer
121304886
Hersteller Artikelnummer
2CPX054331R9999
Hersteller Typ
ZAS063N
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054331R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
3
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.154 kg
Ausrüstsatz zum ausrüsten eines Leerplatzes / Reserveplatzes zu einem SG-Platz. Die Absicherung erfolgt mittels 3x 1-poligen LS-Schalter B6A 25kA.Im Lieferumfang enthalten: 3x Überstromschutzeinrichtung LS-Schalter B6A 25kA 1-polig1x Gerätebock (ZX100) für Sammelschienenmontage1x Plombierhaube (ZPH20) für Überstromschutzeinrichtung3x Zugangsverdrahtung für Überstromschutzeinrichtung4x Sammelschienenanschlussklemme 16qmm für N-Leiter und Zugangsverdrahtung der Überstromschutzeinrichtung1x Steuerleitungsklemme schraubenlos, 7-polig, inkl. Halter für NAR (ZK74SH)1x Verschlussstreifen1x Montageanleitung


