ABB - Ausrüstsatz Spannungspfad VS427

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038787R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 3
Länge - 1620 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617387879
Sonepar Artikelnummer
121303957
Hersteller Artikelnummer
2CPX038787R9999
Hersteller Typ
VS427
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038787R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
3
Länge:
1620 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.956 kg
Ausrüstsatz für Spannungspfad zur Montage in einem Wandlerfeld.


