ABB - Ausrüstsatz Spg.OVR B.Steck. ZARA+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054316R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543169
Sonepar Artikelnummer
121304882
Hersteller Artikelnummer
2CPX054316R9999
Hersteller Typ
ZARA+
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054316R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.255 kg
Ausrüstsatz für OVR ZP+ MCB6, Spannungsversorgung für iMSys. Leitungslängen universal passend für DPB und BKE-I.Im Lieferumfang enthalten:2x Spannungsversorgungsltg. 2-polig (L+N) für RfZ und APZ, einseitig mit Buchsenstecker1x Patchkabel 1.500mm (ZLPBL150)2x RJ45-Buchse, Buchse/Buchse, ungeschirmt (ZED45U)1x Montageanleitung


