ABB - Ausrüstsatz Steuerverd. 7/9RE NRM ZAVN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054332R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Länge - 980 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543329
Sonepar Artikelnummer
121304887
Hersteller Artikelnummer
2CPX054332R9999
Hersteller Typ
ZAVN
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054332R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Länge:
980 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg
Ausrüstsatz zum ausrüsten eines 1-Feldbreiten Zählerfeldes mit bis zu 2 Zählerplätzen mit Steuerverdrahtung für die Tarifsteuerung. Leitungslängen universal passend für 7RE und 9RE.Im Lieferumfang enthalten: 1x Steuerleitungsklemme schraubbar, 7-polig, inkl. Halter (ZK72H)1x Sammelschienenabdeckprofil 80mm1x Verbindungsltg. 1,5qmm, braun, von Steuerleitungsklemme zu Steuerleitungsklemme2x Verbindungsltg. 1,5qmm, braun, von Steuerleitungsklemme zu Zähler, ein- bzw. doppelstöckig1x Montageanleitung


