ABB - Ausrüstsatz TSG D01P Uni VS498

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039850R9999
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Polzahl - 3
Länge - 700 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617398509
Sonepar Artikelnummer
121303863
Hersteller Artikelnummer
2CPX039850R9999
Hersteller Typ
VS498
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039850R9999
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
3
Länge:
700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.248 kg
Ausrüstsatz für die Spannungsversorgung.


