ABB - Ausrüstsatz TSG S201P Uni VS497

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039849R9999
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Polzahl - 3
Länge - 700 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617398493
Sonepar Artikelnummer
121303954
Hersteller Artikelnummer
2CPX039849R9999
Hersteller Typ
VS497
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039849R9999
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
3
Länge:
700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.319 kg
Ausrüstsatz für die Spannungsversorgung.


