ABB - Ausrüstsatz U+I-Pfad KEVAG VS423

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038785R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 4
Länge - 715 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617387855
Sonepar Artikelnummer
121303959
Hersteller Artikelnummer
2CPX038785R9999
Hersteller Typ
VS423
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038785R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
4
Länge:
715 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.661 kg
Ausrüstsatz für Spannungs- und Strompfad Bereich KEVAG Koblenz.


