ABB - Ausrüstsatz U+I-Pfad Westnetz VS425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038786R9999
Nennquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 4
Länge - 1150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617387862
Sonepar Artikelnummer
121303806
Hersteller Artikelnummer
2CPX038786R9999
Hersteller Typ
VS425
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038786R9999
Nennquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
4
Länge:
1150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.497 kg
Ausrüstsatz für Spannungs- und Strompfad Bereich Westnetz (ohne Leistungsbegrenzer).


