ABB - Ausrüstung E2B/E 16 für 1150V AC Zub. f. Leistungsschalter E2 Ausrüstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA059633R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsspannung - 1150 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640 .. 1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400 .. 24000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644620509
Sonepar Artikelnummer
121298452
Hersteller Artikelnummer
1SDA059633R1
Hersteller Typ
E2B/E 16 ESEC.SPEC.1150V AC (EXTR)
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA059633R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
1150 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640 .. 1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 .. 24000 A
Verlustleistung:
115 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.000 kg


