Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ausrüstungssatz BKEI 16mm² lang VS679

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ausrüstungssatz BKEI 16mm² lang VS679

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039266R9999

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Polzahl - 5

  • Länge - 44 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392668

Sonepar Artikelnummer

121303787

Hersteller Artikelnummer

2CPX039266R9999

Hersteller Typ

VS679

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039266R9999

Nennquerschnitt:

16 mm²

Polzahl:

5

Länge:

44 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.928 kg

Ausrüstsatz BKE-I mit langen Zu- und Abgangsleitungen, für elektronische Haushaltszähler (eHZ), mit Zugangsleitungen 16 mm² L1, L2, L3 und N, Länge 1000 mm, mit Abgangsleitungen 16 mm² L1, L2 und L3, Länge 1000 mm und PE Leitungen.