ABB - Ausschalter 16 A gemäß EN 250/400 VAC 1S grau 1x LED gelb Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703100R0001
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938872
Sonepar Artikelnummer
120418523
Hersteller Artikelnummer
2CCA703100R0001
Hersteller Typ
E211X-16-10
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703100R0001
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Ja
Farbe der Kalotte:
grau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.18 W
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg


